Leimgerät Minicol mit Metalldüse

Artikel-Nr.: Z087170 METALL
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z087170 METALL
EAN / GTIN 7640108025067
Herstellernummer 175550

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Minicol ist das Leimgerät für Lamellen-Nuten. Der Leimauftrag an den Nutenseiten erzielt eine bessere Leimverteilung und somit eine stabilere Verbindung. Für Effizienz sorgt der sofortige Leimaustritt, da die Leimgeräte mit den Düsen nach unten im Ständer stehen. Verwendung: Für 4 mm Nuten.

Merkmal:

Inhalt: Fassungsvermögen: 300 ml
Ausführung: Ausführung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb