VERIBOR Saugheber Tragkraft 70kg

Artikel-Nr.: Z086420 70
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z086420 70
Kopieren
EAN / GTIN 7612908252233
Kopieren
Herstellernummer BO 602.0BL
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hohe Festigkeit von Aluminium in Kombination mit Kunststoff ist ein Markenzeichen dieser Sauger.
Verwendung: Geeignet für alle Materialien wie Glas, Kunststoff, Metall, Holz und Marmor. TÜV/GS

Merkmal:

maximale Tragfähigkeit: 70 kg
Saugkopf-ø: 120 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb