Zurrgurt mit Triangel-Karabiner 6/5000

Artikel-Nr.: Z086240 6/5000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z086240 6/5000
EAN / GTIN 7612061010039
Herstellernummer SB50A/2906/OR

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: 2-teilig, starkes abriebfestes Polyesterband, mit Rätschen und Endgarnituren. Engarnituren mit Karabinern und ab 5000daN mit Triangel-Karabinern für vergrösserte Beweglichkeit.

Merkmal:

Gurtbreite: 50 mm
Länge: 6 m
maximale Zurrkraft LC: 5 daN
Largeur de sangle: 50 mm
Force d'arrimage maximale: 5 daN

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb