Polyesterseil Normalgeflecht weiss 4mm

Artikel-Nr.: Z086150 4
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2’500 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z086150 4
EAN / GTIN 7611750310702
Herstellernummer 4685293

Beschreibung

Beschreibung:

Achtung: Nur ganze Rollen lieferbar
Ausführung: Normalgeflecht weiss, auf Rollen zu 100m.
  • erstklassiges Markengarn
  • sehr witterungsbeständige und hervorragende Konstruktion
  • geeignet für Gewerbe und Industrie
  • Merkmal:

    Seil-Ø: 4 mm
    Reisskraft (N): Reisskraft (N) N
    Reisskraft (KP): 380 kPa

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb