Polyesterseil Normalgeflecht weiss 12mm

Artikel-Nr.: Z086150 12
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z086150 12
    EAN / GTIN 7611750311501
    Herstellernummer 4685343

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Achtung: Nur ganze Rollen lieferbar
    Ausführung: Normalgeflecht weiss, auf Rollen zu 100m.
  • erstklassiges Markengarn
  • sehr witterungsbeständige und hervorragende Konstruktion
  • geeignet für Gewerbe und Industrie
  • Merkmal:

    Seil-Ø: 12 mm
    Reisskraft (N): Reisskraft (N) N
    Reisskraft (KP): 2,2 kPa

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb