Leuchtstift gelb

Artikel-Nr.: Z085100 GELB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z085100 GELB
EAN / GTIN 2000000691619
Herstellernummer 000621-5

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Highlighter mit Keilspitze, wassergelöster Tusche, hoher Farbbrillanz und guter Lichtbeständigkeit.
  • kein Verwischen von Tintenstrahlausdrucken
  • Merkmal:

    maximale Strichstärke: 5 mm
    minimale Strichstärke: 2 mm
    Schreibfarbe: gelb
    wasserfest: false

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb