Pica DRY Ersatzminen-Set sortiert 8tlg

Artikel-Nr.: Z085013 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
160 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z085013 8
EAN / GTIN 4260056150364
Herstellernummer 4020

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Für fast alle Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel
  • Von glatten Flächen feucht abwischbar
  • Minen sind bereits angespitzt
  • In einer praktischen und robusten Kunststoffbox
  • Rot und Gelb vor Temperaturen über 30° C schützen
  • Merkmal:

    ø ohne Kappe/Clip: 2,8 mm
    Länge: 125 mm
    Schreibfarbe: Graphit. Rot. Gelb
    Set-Inhalt: 8
    wasserfest: false
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb