• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Spiralluftschlauch 300, 6.5x10mm

Artikel-Nr.: Z084445 6,5/4
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
93 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z084445 6,5/4
EAN / GTIN 7391390133274
Herstellernummer 19 958 9740

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Kupplungen und Nippel der eSafe Serie 300
  • Flexibler PUR Schlauch mit langer Lebensdauer
  • Vormontiert und für sofortigen Einsatz
  • Merkmal:

    maximaler Betriebsdruck: 10 bar
    nutzbare Schlauchlänge: 4 m
    Schlauch Außen-ø: 10 mm
    Schlauch Innen-ø: 6,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb