Luftschlauch Meterware 8x15mm

Artikel-Nr.: Z084437 8X14,7
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084437 8X14,7
EAN / GTIN 7391390219503
Herstellernummer 19 900 9920

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung: Der elektrisch leitende Schlauch von CEJN ist aus EPDM Gummi hergestellt, das elektrostatische Entladungen ableitet und die Fehlleitung von Funken minimiert.
Beschreibung: Bei diesem Schlauch handelt es sich um eine hervorragende Wahl für Anwendungen, bei denen das Medium eine übermäßige statische Entladung verursacht oder bei denen eine statische Entladung eine Explosion oder eine Beschädigung verursachen kann. Der bietet eine hohe Flexibilität und verfügt über eine Schutzhülle welche sich den Elementen gut anpasst.

Merkmal:

maximaler Betriebsdruck: 12 bar
Schlauch Außen-ø: 15 mm
Schlauch Innen-ø (Nennweite): 8 mm
Schlauchlänge: 40 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb