Luftschlauch 8x12mm

Artikel-Nr.: Z084435 8/1
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084435 8/1
EAN / GTIN 7612908247611
Herstellernummer 19 958 1200

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Für Pneumatic, passend zu Cejn Standart und Stream-Line Produkten.
Ausführung: Beim geraden Schlauch mit Gewebeeinlage von CEJN handelt es sich um eine sehr gute Wahl für Anwendungen, die einen maximalen Arbeitsdruck von bis zu 16 bar (232 PSI) erforderlich machen.
Beschreibung: Er bietet Ihnen einen breiten Temperaturbereich und eine hohe Zug-, Reiß- und Stoßbelastbarkeit. Der Schlauch kehrt schnell in seine ursprüngliche Form zurück und verfügt über einen hervorragenden Abriebwiderstand

Merkmal:

maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Schlauch Außen-ø: 12 mm
Schlauch Innen-ø (Nennweite): 8 mm
Schlauchlänge: 100 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb