Stecknippel 320 AG 3/8''

Artikel-Nr.: Z084370 3/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084370 3/8
EAN / GTIN 7391390045027
Herstellernummer 10 320 5154

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Äußerst hohe Durchflusskapazität
  • Robust und langlebig
  • Merkmal:

    maximaler Betriebsdruck: 16 bar
    Pression de service max.: 16 bar
    ø int. raccord de tuyau: 3/8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb