Sicherheitskupplung 300, 8mm

Artikel-Nr.: Z084310 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084310 8
EAN / GTIN 7391390286215
Herstellernummer 10 300 2003

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Hohe Durchflusskapazität
  • Robust und langlebig
  • Merkmal:

    Durchflusswert: 1,05 l/min
    maximaler Betriebsdruck: 16 bar
    Schlauchanschluss Innen-ø (Nennweite): 8 mm
    Débit: 1,05 l/min

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb