Basis-Blaspistole 1/4''

Artikel-Nr.: Z084240 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084240 1/4
EAN / GTIN 7391390139559
Herstellernummer 11 208 0000

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hohe Blaskraft
  • Leicht regelbarer Luftstrom
  • Ergonomische, komfortable Griffstücke
  • R 1/4″ Stahl-Schlauchanschluss 8 mm

    Verwendung: Basis-Blaspistole für die Verwendung mit Verlängerungsrohren. Je nach Aufsatz ist die Blaspistole Suva geprüft, Z084237 StarTip und Z084237 90.
  • Merkmal:

    Gewicht: 76 g
    maximaler Betriebsdruck: 16 bar
    Poids: 76 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb