Ausblaspistole MultiFlow 1/4''

Artikel-Nr.: Z084232 0450
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084232 0450
EAN / GTIN 7391390264053
Herstellernummer 11-210-0450

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Multi-Flow Pistole für Druckluft- und Flüssigkeitsanwendungen. Erhältlich mit Jet-Düse-Einstellbarkeit des Strahls von flächig bis punktuell. Einstellbarer Durchfluss - reguliert ihren Volumenstrom und reduziert somit die Kosten, oder mit StarTip Düse.

Merkmal:

Ausblasgeräusch: 101 dB
Gewicht: 205 g
Débit: 25 Attribute
Débit air: 200 Attribute
Débit air: 1,2 Attribute
Bruit de refoulement: 101
Poids: 205 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb