Filter/Wasserabscheider 1/2''

Artikel-Nr.: Z084216 5105B
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z084216 5105B
Kopieren
EAN / GTIN 7391390153050
Kopieren
Herstellernummer 19 503 5105
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Filtert Luftschadstoffe oder Feuchtigkeit
  • Leicht zu ersetzen Filterelement
  • Erhältlich als manueller / halbautomatischer Ablauf

    Beschreibung:
  • Behältervolumen: 11cl
  • Filtration: 25 µm
  • Merkmal:

    Durchflusswert: 3,7 l/min
    Herstellerbezeichnung: 5105
    Länge: 217 mm
    Tiefe: 38,3 mm
    Höhe (H): 66 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb