Netzschlauch 20-40mm,50m, gelb

Artikel-Nr.: Z083810 20-40
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083810 20-40
Kopieren
EAN / GTIN 7612908850200
Kopieren
Herstellernummer 0722
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil:
  • Der kräftige Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so daß auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden.
  • Im Netzschlauch verpackte Gegenstände können ohne Risiko in Kisten oder Containern transportiert werden.
  • Trotz sicherer Verpackung bleiben die Teile durch den Netzschlauch sichtbar Verwechselungen werden durch die verschiedenen Netzschlauchfarben vermieden.

    Verwendung: Für den Oberflächenschutz von Zerspanungswerkzeugen, Spindeln, Walzen, Wellen sowie für alle empfindlichen Oberflächen von Glas-, Keramik- und Holzteilen.
    Ausführung: Kräftiger Netzschlauch aus LDPE, dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Teile völlig umschlossen werden. Mit den Netzschlauchtypen können Teile von 6-500mm verpackt werden.
  • Merkmal:

    Ø: 20-40mm
    Farbe: gelb
    Rollenlänge: 50 m
    Programm: standard

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb