Mounting PRO Spiegel 66952

Artikel-Nr.: Z083778 19X10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083778 19X10
EAN / GTIN 4042448606143

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das Montageband ist immer dann die ideale Befestigungslösung für Profi-Handwerker, wenn Kunden das Bohren in Innenräumen nicht gestatten. Das Band bietet zuverlässigen Halt in feuchter und nasser Umgebung. Es haftet auf glatten Oberflächen wie Fliesen und fixiert flache Gegenstände mit bis zu 4 mm Stärke wie z. B. Spiegel sicher und zuverlässig. Mit diesem doppelseitigen Tape erfüllt Ihr Kunden im Innenbereich jeden Klebewunsch. Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein.
Hinweis:
  • Haftet auch in feuchter Umgebung sicher und fest: Aufgrund seiner hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit wurde dieses Montageklebeband speziell für den Halt auf Badezimmerfliesen entwickelt
  • Zuverlässiger Halt ohne Löcher in der Wand: Der Einsatz von tesa PRO Mounting Spiegel erfordert keine zusätzlichen Schrauben, Dübel oder Nägel - die Montage schwerer Objekte war noch nie so einfach
  • Gehört in jeden Profi-Werkzeugkasten: Das doppelseitige Spiegelklebeband von tesa erleichtert Handwerkern die Arbeit an Stellen, an denen das Schrauben nicht möglich ist
  • Einfache Anwendung: Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten

    Verwendung: Einfache Anwendung:
  • Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein.
  • Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen
  • Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.
  • Merkmal:

    Produktart: Klebeband
    Dehnungsfähigkeit: 200
    Farbe: weiss
    Herstellerbezeichnung: 66952
    Trägermaterial: PE-Schaum
    Klebebandart: doppelseitig
    Klebmasse: modifiziertes Acrylat
    Anzahl Klebebänder: 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb