Tape Ultra Strong PVC transparent 66mx50mm

Artikel-Nr.: Z083672 4124
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
320 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083672 4124
EAN / GTIN 4005800197475

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung:
  • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln

    Ausführung: tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Gleichmäßig und leise Abrollend
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
  • Merkmal:

    Dehnungsfähigkeit: 60
    Herstellerbezeichnung: 4124
    Klebebandart: einseitig
    Klebmasse: Naturkautschuk

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb