3707 Scotch Verpackungsband 38mm x 66m

Artikel-Nr.: Z083670 38X66B
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
295 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083670 38X66B
EAN / GTIN 8000280354512
Herstellernummer 7000095242

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das 3M™ Verpackungsklebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Seine speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung. Das Band eignet sich zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen.
Beschreibung:
  • Geräuschloses 35my PP-Verpackungsband
  • gute Scherfestigkeit und gute Anfangshaftung
  • umweltfreundlich
  • Träger: Polypropylen
  • Klebstoff: Naturkautschuk/Harz
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: 3707
    Breite: 38 mm
    Farbe: braun
    Länge: 66 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb