Aktivator 500ml

Artikel-Nr.: Z083665 500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebehilfsmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083665 500
EAN / GTIN 5010266168500
Herstellernummer 135252

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 7649 Aktivator 500ml
Ausführung: Einkomponentiger Aktivator auf Lösungsmittelbasis. Zur besonders starken Beschleunigung der Aushärtung anaerober Kleb- und Dichtstoffe zum Schraubensichern, Fügen, Rohrgewinde- und Flächendichten. Leicht entzündlich.
Verwendung: Beschleunigung der Aushärtung von anaeroben Kleb- und Dichtstoffen, speziell bei passiven Oberflächen oder bei Anwendungen mit großem Klebespalt. Auch geeignet zur Beschleunigung der Aushärtung bei Temperaturen unter 15° C.

Merkmal:

Herstellerbezeichnung: 7649
Inhalt: 500 ml
Classification des marchandises dangereuses 1: GHS02 Flamme
Classification des marchandises dangereuses 2: GHS07 Point d'exclamation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb