244 Abdeckband 48mm x 50m

Artikel-Nr.: Z083665 48X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
622 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083665 48X50
EAN / GTIN 2000000529486
Herstellernummer 7100046038

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Dank seiner geringen Dicke ermöglicht das Band scharfe Farblinienkanten.
Spezifikation: Ist sehr anpassungsfähig für leichtes Markieren in den Kurven. Dank der speziellen Imprägnierung gute Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Verhindert ein Durchbluten von Farben und Lacken, ohne sie abzustossen. Lässt sich auch nach bis zu 6 Monaten und Hitzeeinwirkung von bis zu +150°C während max. 30 min rückstandslos entfernen. Ist UV-beständig und kann auch für Aussenanwendungen eingesetzt werden

Merkmal:

Breite: 48 mm
Farbe: Farbe
Länge: 50 m
Largeur: 48 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb