244 Abdeckband 24mm x 50m

Artikel-Nr.: Z083665 24X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’494 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083665 24X50
EAN / GTIN 2000000529462
Herstellernummer 7100046035

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Dank seiner geringen Dicke ermöglicht das Band scharfe Farblinienkanten.
Spezifikation: Ist sehr anpassungsfähig für leichtes Markieren in den Kurven. Dank der speziellen Imprägnierung gute Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Verhindert ein Durchbluten von Farben und Lacken, ohne sie abzustossen. Lässt sich auch nach bis zu 6 Monaten und Hitzeeinwirkung von bis zu +150°C während max. 30 min rückstandslos entfernen. Ist UV-beständig und kann auch für Aussenanwendungen eingesetzt werden

Merkmal:

Breite: 24 mm
Farbe: Farbe
Länge: 50 m
Largeur: 24 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb