Aktivator 150ml Spray

Artikel-Nr.: Z083665 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebehilfsmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083665 150
EAN / GTIN 5010266202389
Herstellernummer 142479

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 7649 Aktivator Spray 150ml
Ausführung: Einkomponentiger Aktivator auf Lösungsmittelbasis. Zur besonders starken Beschleunigung der Aushärtung anaerober Kleb- und Dichtstoffe zum Schraubensichern, Fügen, Rohrgewinde- und Flächendichten. Leicht entzündlich.
Verwendung: Beschleunigung der Aushärtung von anaeroben Kleb- und Dichtstoffen, speziell bei passiven Oberflächen oder bei Anwendungen mit großem Klebespalt. Auch geeignet zur Beschleunigung der Aushärtung bei Temperaturen unter 15° C.

Merkmal:

Herstellerbezeichnung: 7649
Inhalt: 150 ml
Classification des marchandises dangereuses 1: GHS02 Flamme
Classification des marchandises dangereuses 2: GHS07 Point d'exclamation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb