2090 Abdeckband 24mm x 50m

Artikel-Nr.: Z083660 24X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
459 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083660 24X50
EAN / GTIN 4046719236497
Herstellernummer 7100040620

Beschreibung

Beschreibung:

Empfehlung: Anwendungen auf Klarlacken werden wegen der darin enthaltenen Lösungsmittel nicht empfohlen. Das Band Nr. 2090 ist weder für Anwendungen mit hoch wasserhaltigen Beschichtungssystemen noch zum Abdecken bei Hochdruckreinigung empfohlen. Dafür besser geeignet ist das gelbe PE-beschichtet.
Ausführung: Dank seinem nicht austrocknenden Acrylat-Klebstoff weist das Band Nr. 2090 eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit auf. Es eignet sich daher für Langzeit Abdeckarbeiten und zum Schützen von Oberflächen, die UV-Strahlen (Sonnenlicht) ausgesetzt sind und wo herkömmliche Abdeckbänder mit Gummi-Harz-Klebstoff zu Rückständen führen können.
Verwendung: Das Band Nr. 2090 kann bis zu 7 Tage nach der Applikation rückstandslos von den meisten Oberflächen entfernt werden, selbst wenn es direkter UV-Strahlung ausgesetzt war (z.B. auf Fensterscheiben). Die gute Klebkraft und das anschmiegsame Krepp-Papier garantieren saubere Farblinien. Das Band Nr. 2090 eignet sich für Innen- und Aussenanwendungen.

Merkmal:

Breite: 24 mm
Länge: 50 m
Longueur: 50 m
Largeur: 24 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb