2090 Abdeckband 18mm x 50m

Artikel-Nr.: Z083660 18X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083660 18X50
    EAN / GTIN 4046719236480
    Herstellernummer 7100041190

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Empfehlung: Anwendungen auf Klarlacken werden wegen der darin enthaltenen Lösungsmittel nicht empfohlen. Das Band Nr. 2090 ist weder für Anwendungen mit hoch wasserhaltigen Beschichtungssystemen noch zum Abdecken bei Hochdruckreinigung empfohlen. Dafür besser geeignet ist das gelbe PE-beschichtet.
    Ausführung: Dank seinem nicht austrocknenden Acrylat-Klebstoff weist das Band Nr. 2090 eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit auf. Es eignet sich daher für Langzeit Abdeckarbeiten und zum Schützen von Oberflächen, die UV-Strahlen (Sonnenlicht) ausgesetzt sind und wo herkömmliche Abdeckbänder mit Gummi-Harz-Klebstoff zu Rückständen führen können.
    Verwendung: Das Band Nr. 2090 kann bis zu 7 Tage nach der Applikation rückstandslos von den meisten Oberflächen entfernt werden, selbst wenn es direkter UV-Strahlung ausgesetzt war (z.B. auf Fensterscheiben). Die gute Klebkraft und das anschmiegsame Krepp-Papier garantieren saubere Farblinien. Das Band Nr. 2090 eignet sich für Innen- und Aussenanwendungen.

    Merkmal:

    Breite: 18 mm
    Länge: 50 m
    Longueur: 50 m
    Largeur: 18 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb