Aktivator 500ml

Artikel-Nr.: Z083658 500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebehilfsmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083658 500
EAN / GTIN 5010266191690
Herstellernummer 399524

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 7452 Aktivator 500ml
Ausführung: Oberflächenbehandlung - Zur Beschleunigung, für ein optimales optisches Erscheinungsbild. Aushärtung von Klebstoffüberschüssen. Erzielt ein ausgezeichnetes optisches Erscheinungsbild, weil weiße Verfärbungen von Sofortklebstoff vermieden werden. Nicht zu empfehlen für Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung.

Merkmal:

Gefahrguteinstufung 1: GHS07 Achtung
Gefahrguteinstufung 2: GHS02 Entzündbar
Herstellerbezeichnung: 7452
Füllflüssigkeit: 500 ml

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb