Primer Typ 770 300g

Artikel-Nr.: Z083655 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083655 300
EAN / GTIN 5010266770703
Herstellernummer 88609

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 770 Primer für Cyanacrylate 300g
Ausführung: Primer für Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, z.B. schwer klebbare Kunststoffe. Geeignet zur Anwendung mit Loctite Sofortklebstoffen.
Verwendung: Vorbehandlung von Polyolefinen wie: Polypropylen, Polyethylen, PTFE, thermoplastische Elastomere und Silikon.

Merkmal:

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend - GHS02 entzündbar - GHS08 gesundheitsgefährdend - GHS07 Achtung Attribute
Hersteller Produktnummer: 770
Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
Hersteller Produktnummer: 770

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb