1500 Isolierband Temflex 19mm X 25m

Artikel-Nr.: Z083652 GELB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083652 GELB
EAN / GTIN 4001895959745

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das 3M™ Temflex™ Elektro-Isolierband 1500 ist ein universell einsetzbares, selbstklebendes PVC-Elektro-Isolierband, das sich wegen seiner hohen Qualität für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich bis zu einem Kilovolt eignet. Die PVC-Folie hält einer Durchschlagsspannung von bis zu 40 Kilovolt stand und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 90 °C der Isolierstoffklasse Y an. Es verfügt über eine gute Abriebfestigkeit und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen und Säuren. Auch bei wechselnden Witterungsbedingungen behält es dauerhaft seine Klebkraft. Es ist äußerst anschmiegsam und passt sich so sehr gut den unterschiedlichsten Oberflächen an. Das 0,15 Millimeter dicke Isolierband bietet hervorragenden elektrischen und auch mechanischen Schutz. Daher eignet es sich zur elektrischen Isolation für alle Kabelverbindungen, zur Elektroinstallation und zur Reparatur von Niederspannungskabeln sowie zur Bündelung von Leitungen, Kabeln und Drähten oder deren farbliche Kennzeichnung.

Merkmal:

Breite: 19 mm
Farbe: grün-gelb
Länge: 25 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb