5188 Flächendichtung 300ml

Artikel-Nr.: Z083651 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083651 300
EAN / GTIN 2000000359274
Herstellernummer 1104312

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 5188 Flächendichtung 300ml
Ausführung: Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche - hochflexibel. Ideal für verwindungssteife Metallflansche aller Art, besonders für Aluminiumflansche. Besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen. Hervorragende chemische Beständigkeit, hochflexibel. Hervorragende Haftfestigkeit, toleriert geringe ölige Verschmutzungen auf Flanschflächen.
Technische Daten:
  • Farbe: Rot
  • Einsatztemperaturbereich: -50° C bis +150° C.
  • Zugscherfestigkeit: 7 N/mm².
  • Max. Spalt: 0,25mm.
  • Handfestigkeit auf Stahl: 25 min.
  • Handfestigkeit auf Aluminium: 10 min.
  • Festigkeit: Mittel.
  • Aushärtesystem: Anaerob.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 50 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rot
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 5188
    Inhalt: 300 ml
    Plage de températures: 150 Attribute
    Temperaturbereich: 150 Attribute

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb