4344 Präzisionskrepp gelb 25mmx50m

Artikel-Nr.: Z083645 4344-25X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
347 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083645 4344-25X50
EAN / GTIN 4042448352651
Herstellernummer 04344-00003

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Dünner, reissfester Träger, gute Anschmiegsamkeit, leicht transparenter Träger ermöglicht sehr gute Positionierung, ausgewogene, konstante Klebkraft für hohe Verklebungssicherheit, leichte Wiederaufnehmbarkeit.
Verwendung:
  • Flache und scharfe Farb- und Lackkanten.
  • Glatte und leichte strukturierte Oberflächen.
  • Hochwertige Maler- und Lackierarbeiten.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: 4344
    Breite: 25 mm
    Länge: 50 m

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb