4344 Präzisionskrepp gelb 19mmx50m

Artikel-Nr.: Z083645 4344-19X50
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083645 4344-19X50
EAN / GTIN 4042448352668
Herstellernummer 04344-00004

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Dünner, reissfester Träger, gute Anschmiegsamkeit, leicht transparenter Träger ermöglicht sehr gute Positionierung, ausgewogene, konstante Klebkraft für hohe Verklebungssicherheit, leichte Wiederaufnehmbarkeit.
Verwendung:
  • Flache und scharfe Farb- und Lackkanten.
  • Glatte und leichte strukturierte Oberflächen.
  • Hochwertige Maler- und Lackierarbeiten.
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: 4344
    Breite: 19 mm
    Länge: 50 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb