5205 Flächendichtung 300ml

Artikel-Nr.: Z083642 300
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083642 300
EAN / GTIN 5010266267029
Herstellernummer 191315

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 5205 Flächendichtung 300ml
Ausführung: Mittelfeste Flächendichtung für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche - semiflexibel.
Technische Daten:
  • Farbe: Rot
  • Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +150° C
  • Zugscherfestigkeit: 3 N/mm²
  • Max. Spalt: 0,25mm
  • Handfestigkeit auf Stahl: 25 min
  • Handfestigkeit auf Aluminium: 25 min
  • Aushärtesystem: Anaerob
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rot
    Festigkeit für Demontage: mittel
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 5205
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute
    Temperaturbereich: 150 Attribute

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb