201E Abdeckband 72mm x 50m

Artikel-Nr.: Z083640 72X50
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
146 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083640 72X50
    EAN / GTIN 4046719937608
    Herstellernummer 7100044328

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendungsbereich:
  • Für kurzfristige Abdeckarbeiten mit Temperaturbelastungen bis 80°C / 1h
  • Maskierung für Fugendichtungsanwendungen
  • Geeignet für Beschriftungen

    Ausführung: Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C. Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht.
  • Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen
  • Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
  • Lässt sich leicht abrollen
  • Einfach zu beschriften
  • Merkmal:

    Breite: 72 mm
    Farbe: beige
    Herstellerbezeichnung: 201E
    Länge: 50 m
    Stärke: 0,135 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb