Varnistop Typ 7400 20ml

Artikel-Nr.: Z083636 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubensicherung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083636 20
    EAN / GTIN 5390331240530
    Herstellernummer 1151334

    Beschreibung

    Beschreibung:

    LOCTITE 7400 Elek. Set Varnistop 20g
    Ausführung: Varnistop ist eine Sicherungsbeschichtung für Schrauben. Schützt vor Manipulation. Ideal geeignet für Potentiometerstellschrauben. Schnell trocknend.

    Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung, GHS02 Entzündbar Attribute
    Farbe Klebstoff: rot
    Hersteller-ID: 7400
    Inhalt: 20 ml
    Couleur du frein filet: rouge

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb