3M PVC-Klebeband P499 1 Rolle 50 mm x 33 m

Artikel-Nr.: Z083634 499
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083634 499
EAN / GTIN 4054596669437

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Für Arbeiten im Außenbereich empfehlen wir unser 3M™ P499 PVC-Klebeband. Unser anschmiegsames, geripptes gelbes PVC-Klebeband mit geringer Klebkraft lässt sich leicht von Hand gerade abreißen. Es ist abriebfest, UV- und wasserbeständig und kann auf Oberflächen im Innen- und Außenbereich bis zu vier Wochen rückstandsfrei abgelöst werden. Es ist beständig gegenüber Temperaturen zwischen 5 °C und 60 °C.
Vorteil:
  • Gerade abreißbar
  • Geringe Klebkraft auf Oberflächen im Innen- und Außenbereich
  • Wasserbeständig und abriebfest
  • UV- und temperaturbeständig zwischen -5 °C und 60 °C
  • Bis zu vier Wochen rückstandsfrei ablösbar
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb