Schnellklebstoff Typ 420 20g

Artikel-Nr.: Z083628 20
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083628 20
EAN / GTIN 5010266420219
Herstellernummer 1920622

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 420 Schnellklebstoff 20g
Verwendung: Gut geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle.
Ausführung: Sofortklebstoff. Universal-, kapillar.
  • Handfestigkeit: 5 - 20 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 2.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 420
    Inhalt: 20 g
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb