Schnellklebstoff 4850 20g

Artikel-Nr.: Z083627 20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083627 20
EAN / GTIN 5010266352985
Herstellernummer 1966847

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 4850 Schnellklebstoff 20g
Ausführung: Sofortklebstoff. Flexibel, biegbar, niedrige Viskosität. Zum Kleben von Werkstoffen welche Biegebelastungen oder Verformungen ausgesetzt sind, sowie für flexible Bauteile. Für poröse und saugende Materialien sowie saure Oberflächen.
  • Handfestigkeit: 3 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 400.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

    Verwendung: Gut geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Gut geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 4850
    Inhalt: 20 g
    Contenu: 20 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb