Schnellklebstoff 431 20

Artikel-Nr.: Z083622 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083622 20
EAN / GTIN 4100630293929
Herstellernummer 1920617

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 431 Schnellklebstoff 20g
Ausführung: Sofortklebstoff. Mittlere Viskosität. Universeller Einsatz. Für saure Oberflächen, z.B. bei chromatierten oder galvanisierten Teilen.
  • Handfestigkeit: 5 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 1000.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

    Verwendung: Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen wie Holz, Papier, Leder, Kork und Textilien.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 431
    Inhalt: 20 g
    Contenu: 20 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb