Schnellklebstoff Typ 415 20

Artikel-Nr.: Z083621 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083621 20
EAN / GTIN 3255460234749
Herstellernummer 1920627

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 415 Schnellklebstoff 20g
Ausführung: Sofortklebstoff. Metalle, mittlere Viskosität.
  • Handfestigkeit: 20 - 40 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 1.200.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

    Verwendung: Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Gut geeignet für Metalle.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 415
    Inhalt: 20 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb