Schnellklebstoff 406 500g

Artikel-Nr.: Z083619 500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083619 500
Kopieren
EAN / GTIN 4100630406800
Kopieren
Herstellernummer 142581
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 406 Schnellklebstoff 500g
Ausführung: Temperaturbeständig bis zu 120 °C! Schnelle Klebung von Gummi (einschl. EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. Loctite 770 oder Loctite 7239 Polyolefin Primer verbessern die Klebbarkeit auf schwierigen Untergründen.
  • Handfestigkeit: 2 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 20.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +120° C.

    Verwendung: Gut geeignet für Kunststoffe. Gut geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Hersteller-ID: 460
    Inhalt: 500 g
    ID fabricant: 460
    Contenu: 500 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb