Beschreibung:
LOCTITE 350 UV Klebstoff 50ml
Verwendung: Gut geeignet für Glas. Geeignet für Kunststoffe. Gut geeignet für Metalle Geeignet für Keramik.
Ausführung: Loctite 350 Lichthärtender Klebstoff. Hohe chemische Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Farbe: Transparent, schwach bernsteinfarben.Viskosität in mPa·s: 4.500.Durchhärtung in mm: 4.Oberflächentrocken in Sek.: 20.Handfestigkeit in Sek.: 15.Shore-Härte: D70.Fluoreszenz: nein.Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +120° C.
Merkmal:
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend Attribute
Temperaturbereich: 40 - 120 Attribute
Farbe Klebstoff: transparent
Füllmenge: 50 ml
Hersteller-ID: 350
ID fabricant: 350
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
Couleur de la colle: transparent