UV Klebstoff 3491 25ml

Artikel-Nr.: Z083611 25
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083611 25
EAN / GTIN 7612908865761
Herstellernummer 1173181

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 3491 UV Klebstoff 25ml
Ausführung:
  • UV-härtender Acrylat-Klebstoff.
  • Hohe Transparenz und Vergilbungsbeständigkeit bei Sonneneinstrahlung.
  • Farbe: Klar.
  • Viskosität in mPa·s: 1.100.
  • Durchhärtung in mm: 4.
  • Oberflächentrocken in Sek.: 15.
  • Handfestigkeit in Sek.: 12.
  • Shore-Härte: D 75.
  • Fluoreszenz: nein.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +130° C

    Verwendung: Gut geeignet für Glas. Gut geeignet für Kunststoffe. Gut geeignet für Metalle. Geeignet für Keramik.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend - GHS09 umweltgefährdend Attribute
    Temperaturbereich: 40 - 130 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Hersteller-ID: 3491
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb