Schnellklebstoff 424 500g

Artikel-Nr.: Z083607 500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083607 500
EAN / GTIN 2000000359182
Herstellernummer 142596

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 424 Schnellklebstoff 500g
Ausführung: Sofortklebstoff. Kunststoffe & Elastomere, niedrige Viskosität.
  • Handfestigkeit: 2 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 100
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

    Verwendung: Gut geeignet für Kunststoffe & Elastomere. Gut geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239. Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 424
    Inhalt: 500 g
    Contenu: 500 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb