Anaerobe Typ 317 50

Artikel-Nr.: Z083601 50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fügeprodukt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083601 50
    EAN / GTIN 3255460317268
    Herstellernummer 563995

    Beschreibung

    Beschreibung:

    LOCTITE 317 Anaerober Klebstoff 50ml
    Ausführung: Ein einkomponentiger anaerober Klebstoff, der unter Luftabschluss zwischen metallischen Oberflächen rasch aushärtet. 1-Kompomenten-Klebstoff für Verbindungen Glas mit Metall (Vitrinen, gläserne Schranktüren usw.). Für Kombinationsverklebungen: Metall mit Glas oder Keramik wird zusätzlich der Aktivator 734 benötigt.

    Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend Attribute
    Farbe Klebstoff: gelb
    Füllmenge: 50 ml
    Hersteller-ID: 317
    Couleur de la colle: jaune

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb