Klebstoffe Typ 326 50ml

Artikel-Nr.: Z083600 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083600 50
EAN / GTIN 3255460326994
Herstellernummer 563999

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 326 Konstruktionskleber 50ml
Ausführung: Universelles Kleben von Metallen, für hochbelastbare Verbindungen mit hoher Schlagfestigkeit, schnell härtend, spaltfüllend, geeignet für galvanisierte Oberflächen sowie Metall, Ferrit usw., Viskosität DIN 54453 (mPa-s) 10000-20000,
  • Spaltmass max. 0,5 mm
  • Zugscherfestigkeit DIN 53283 N/mm2 12-25
  • Handfestigkeit mit Aktivator (7649) 1-3 min.
  • Endfestigkeit in 24 h
  • Einsatzbereich -50° C - +120° C.
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 50 - 120 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Füllmenge: 50 ml
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 326
    Couleur de la colle: transparent

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb