Universalreiniger 7063 10l

Artikel-Nr.: Z083595 10L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Universalreiniger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083595 10L
    EAN / GTIN 5010266288321
    Herstellernummer 149293

    Beschreibung

    Beschreibung:

    LOCTITE 7063 Universalreiniger 10l
    Ausführung: Universalreiniger zum Reinigen und Entfetten von Teilen vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Lüftet schnell und rückstandsfrei ab. Ideale Oberflächenvorbereitung von Klebeflächen. Kann an Metallen, Glas, Gummi, den meisten Kunststoffen sowie lackierten Oberflächen verwendet werden. Keine Flugrostgefahr bei wasserempfindlichen Teilen. Enthält keine ozonschädigenden Stoffe.

    Merkmal:

    Inhalt: 10 l
    Référence fabricant: SF 7063

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb