Fügeprodukt 661 250ml

Artikel-Nr.: Z083586 250
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fügeprodukt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083586 250
EAN / GTIN 5010266661612
Herstellernummer 195783

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 661 Fügeprodukt 250ml
Ausführung: Sofortklebstoff. Universell. Niedrige Viskosität. Nach ISO 10993 zertifiziert.
  • Handfestigkeit: 3 - 10 Sek.
  • Farbe: Farblos, Transparent.
  • Viskosität in mPa·s: 100.
  • Einsatztemperaturbereich: -40° C bis +80° C.

    Verwendung: Geeignet für Gummi. Geeignet für Metalle. Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen. Geeignet für Kunststoffe. Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend - GHS07 Achtung - GHS09 umweltgefährdend Attribute
    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: gelb
    Füllmenge: 250 ml
    Hersteller-ID: 661
    Signalisation des substances dangereuses: SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur de la colle: jaune
    Farbe Klebstoff: gelb

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb