Fügeprodukt 640 50 ml

Artikel-Nr.: Z083576 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fügeprodukt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z083576 50
    EAN / GTIN 5010266640334
    Herstellernummer 88578

    Beschreibung

    Beschreibung:

    LOCTITE 640 Fügeprodukt 50ml
    Ausführung:
  • Hochfestes Fügeprodukt.
  • Gute Temperaturbeständigkeit.
  • Langsame Aushärtung.
  • Ideal für Teile mit längerer Positionierzeit, z.B. bei größerem Durchmesser.
  • Auch für aktive Metalle, z.B. Messingteile.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend Attribute
    Farbe Klebstoff: grün
    Füllmenge: 50 ml
    Hersteller-ID: 640
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Couleur de la colle: vert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb