638 Fügeprodukt 250 ml

Artikel-Nr.: Z083575 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fügeprodukt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083575 250
EAN / GTIN 5010266006437
Herstellernummer 1803042

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 638 Fügeprodukt hochfest 250ml
Ausführung: Spezielles Fügeprodukt. Hochfest, mit sehr großem Spaltfüllvermögen, sowie schneller Handfestigkeit.
  • KTW-Empfehlung,
  • DVGW-Freigabe,
  • P1 NSF Reg. No.: 123010.

    Verwendung: Verbesserung der Festigkeit gegenüber dynamischen, axialen und radialen Lasten. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.
    Technische Daten:
  • Benötigte Festigkeit: Hoch.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 min.
  • Klebespalt: Bis 0,25 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: 150° C.
  • Für Spaltmaße bis 0,25 mm.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend Attribute
    Farbe Klebstoff: grün
    Füllmenge: 250 ml
    Hersteller-ID: 638
    Couleur de la colle: vert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb