638 Fügeprodukt 10ml

Artikel-Nr.: Z083575 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
122 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fügeprodukt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z083575 10
Kopieren
EAN / GTIN 5010266002354
Kopieren
Herstellernummer 1918983
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 638 Fügeprodukt hochfest 10ml
Verwendung: Verbesserung der Festigkeit gegenüber dynamischen, axialen und radialen Lasten. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.
Technische Daten:
  • Benötigte Festigkeit: Hoch.
  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 min.
  • Klebespalt: Bis 0,25 mm.
  • Temperaturbeständigkeit: 150° C.
  • Für Spaltmaße bis 0,25 mm.

    Ausführung: Spezielles Fügeprodukt. Hochfest, mit sehr großem Spaltfüllvermögen, sowie schneller Handfestigkeit.
  • KTW-Empfehlung,
  • DVGW-Freigabe,
  • P1 NSF Reg. No.: 123010.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend Attribute
    Farbe Klebstoff: grün
    Füllmenge: 10 ml
    Hersteller-ID: 638
    Couleur de la colle: vert

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb